VESTIL SPN-2-YL Poly-porrasjakkara, pesukelpoinen, keltainen, 2 askelta CE4QVY

VESTIL SPN-2-YL Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 2 porrasta

Tuote: CE4QVY Malli: SPN-2-YL
€241.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
Kokoonpanokoolla
Pohjan levitys33 "
Pohjan leveys25 "
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Portaiden välinen etäisyys10 1 / 2 "
Tullimäärä500 lbs.
Ensimmäisen askeleen pituus20 3 / 16 "
Ensimmäisen askeleen leveys12 15 / 16 "
Kehyksen väriKeltainen
Tikkaiden pituus1 2/3 jalkaa
Tikkaiden tyyppiVaihe
Kantavuus500 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Vaiheiden määrä2
Toisen askeleen pituus18 7 / 16 "
Toisen askeleen leveys12 15 / 16 "
Vaiheen väriKeltainen, musta
Vaiheen syvyys13 "
Vaiheen materiaalipolyeteeni
Ylälipun tyyppiteipattu

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoonpanoPohjan pituusTikkaiden pituusMateriaaliVaiheiden määräToisen askeleen leveysVaiheen väriHinta
VESTIL SPN-1-YL Poly-jakkara, pesukelpoinen, keltainen, 1-askelinen CE4QVP SPN-1-YL-koolla-8/9 jalkaapolyeteeni1-Keltainen, musta€151.70
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-1-YL-HR Poly-porrasjakkara, pesäkelpoinen, keltainen, 1-askelinen, kaiteilla | CE4QVR SPN-1-YL-HR-Asennus vaaditaan-4 1/5 jalkaapolyeteeni1-Keltainen€224.72
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 1-portainen, käsi- ja selkäkaiteet | CE4QVT SPN-1-YL-HR-BR----Alumiini---€237.68
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR-PO Poly-jakkara, sisäkkäinen, keltainen, 1-portainen, käsi- ja selkäkaiteilla Portti | CE4QVU SPN-1-YL-HR-BR-PO----Alumiini---€289.23
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-1-YL-HR-PO Poly-porrasjakkara, pesäkelpoinen, keltainen, 1-porrasinen, käsikaiteiden portilla | CE4QVV SPN-1-YL-HR-PO50 "Asennus vaaditaan19 2 / 3 "-polyeteeni1--€274.83
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-2-YL-HR Poly-porrasjakkara, kätevä, keltainen, 2-askelinen, kaiteilla | CE4QWA SPN-2-YL-HR-Asennus vaaditaan-4 4/5 jalkaapolyeteeni212 15 / 16 "Keltainen€389.44
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-2-YL-HR-BR Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 2 askelmaa, käsi- ja selkäkaiteet | CE4QWB SPN-2-YL-HR-BR-Asennus vaaditaan-4 4/5 jalkaapolyeteeni2-Keltainen€459.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPN-2-YL Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 2 porrasta
€241.96 / yksikkö