VESTIL SPL-4848 galvanoitu viimeistelty teräslava, koko 48 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZAW Malli: SPL-4848

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Sisältää paristonEi
VäriHarmaa
Dynaaminen kuormitettavuus4000 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3 7 / 8 "
Haarukan avautumisleveys18 11 / 16 "
Mitata19 ga.
Korkeus4 3 / 4 "
Pituus48 "
Kantavuus8000 lbs.
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.04 "
MittayksikötJOKA
Stringerien määrä5
Stringerien määrät5
Kokonaiskorkeus4 3 / 4 "
Kokonaispituus48 "
Lavan sisäänpääsy2-suuntainen sisäänkäynti
PinottavaKyllä
Temp. alue-120 astetta 390 asteeseen. F
Lavahyllyn kapasiteettia ei tueta2200 lbs.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan avautumisleveysPituusStringerien määräLeveysHinta
VESTIL SPL-3636 galvanoitu teräslava, 36 x 36 tuuman koko | AG7ZAT SPL-363612 3 / 4 "36 "336 "€250.41
VESTIL SPL-4048 galvanoitu teräslava, 40 x 48 tuuman koko | AG7ZAU SPL-404814 11 / 16 "48 "540 "€271.91
VESTIL SPL-4248 galvanoitu teräslava, 42 x 48 tuuman koko | AG7ZAV SPL-424815 11 / 16 "48 "542 "€280.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPL-4848 galvanoitu viimeistelty teräslava, koko 48 x 48 tuumaa
€314.89 / yksikkö