VESTIL SPB-756 lumiauran terä, 7.5 tuuman haarukan leveys, musta, teräs

Tuote: AG7YZV Malli: SPB-756
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,209.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukka-asennettava lumiaura
Sisältää paristotEi
Terän reunan korkeus6"
Terän reunan paksuus5 / 8 "
Terän korkeus6"
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys84 "
VäriKeltainen Musta
Leikkaus syvyys5 / 8 "
Leikkuureunan korkeus6"
Haarukan pituus48 "
Fork Pocket Center32 "
Haarukan paksuus1"
Haarukan leveys7.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus18 "
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan pituus48 "
Max. Haarukan leveys7 1 / 2 "
Auran leikkuureunan syvyys5 / 8 "
Auran leikkuureunan korkeus6"
Auran leveys7 ft.
Auran leveys 24 kulmassa76 "
Auran leveys 47 kulmassa56 "
Rullalevyn paksuus1 / 4 "
Leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 292.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi8430200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAuran leveysMax. Haarukan leveysMax. Haarukan pituusPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL SPB-548 lumiauran terä, 5.5 tuuman haarukan leveys, musta, teräs | AG7YZR Pietari-5486 ft.--72 "72 "18 "€10,788.65
Tarjouspyyntö
VESTIL SPB-556 lumiauran terä, 5.5 tuuman haarukan leveys, musta, teräs | AG7YZT Pietari-5567 ft.--72 "84 "18 "€11,102.13
Tarjouspyyntö
VESTIL SPB-748 lumiauran terä, 7.5 tuuman haarukan leveys, musta, teräs | AG7YZU Pietari-7486 ft.--72 "72 "21.56 "€10,887.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPB-756 lumiauran terä, 7.5 tuuman haarukan leveys, musta, teräs
€11,209.51 / yksikkö