Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 7506 uros messinki | AB3XBJ 1VRC3

EATON 7506 uros messinki

Varastossa
Tuote: AB3XBJ Malli: 7506Ristiviite: 1VRC3

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€58.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-autoventtiili
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT x letku
Kahva materiaaliTeräs
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Max. Paine200 psi
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys2.25 "
Putken koko3 / 8 "
TiivistemateriaaliBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLetku sisäpuolella Dia.KokonaiskorkeusPutken kokoHinta
EATON 7502 Kuorma-autoventtiili | AB3XBG 1VRC1 7502MNPT x letku5 / 8 "3.25 "1 / 2 "€123.02
EATON 7504 Truck Valve Messinki | AB3XBH 1VRC2 7504MNPT x letku5 / 8 "3"3 / 8 "€58.92
EATON 7508 Messinki | AB3XBK 1VRC4 7508MNPT x FNPT-3.25 "1 / 2 "€96.76
EATON 7509 Messinki | AB3XBL 1VRC5 7509MNPT x FNPT-3.25 "3 / 8 "€58.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 7506 uros messinki
€58.31 / yksikkö