Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SMK-W-19A pollari, tupakoitsijat, alumiinia, koko 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YYG Malli: SMK-W-19A

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
KokoonpanoAsennus vaaditaan
Pohjan pituus3 1 / 4 "
Pohjan leveys3 1 / 4 "
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1 / 4 "
KorkkimateriaaliAlumiini
VäriHopea
Hävitysaukon halk.3 / 4 "
Korkeus19 "
SisältääLaiteasetukset
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratEi
Pituus3.25 "
lukittavaEi
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiSeinä
Dia ulkopuolella.3 1 / 4 "
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAsennustyyppiHinta
VESTIL SMK-F-35A Pollari, Smokers, Alumiini, 35 tuuman koko | AG7YYF SMK-F-35A35 "Lattia€373.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SMK-W-19A pollari, tupakoitsijat, alumiinia, koko 19 tuumaa
€163.15 / yksikkö