VESTIL SMK-F-35A pollari, tupakoitsijat, alumiinia, koko 35 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YYF Malli: SMK-F-35A

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
KokoonpanoAsennus vaaditaan
Pohjan pituus3 1 / 4 "
Pohjan leveys3 1 / 4 "
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)3 / 4 "
KorkkimateriaaliAlumiini
VäriHopea
Hävitysaukon halk.3 / 4 "
Korkeus35 "
SisältääLaiteasetukset
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratEi
Pituus3.25 "
lukittavaEi
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
AsennustyyliLattia
AsennustyyppiLattia
Dia ulkopuolella.3 1 / 4 "
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAsennustyyppiHinta
VESTIL SMK-W-19A pollari, tupakoitsijat, alumiini, 19 tuuman koko | AG7YYG SMK-W-19A19 "Seinä€163.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SMK-F-35A pollari, tupakoitsijat, alumiinia, koko 35 tuumaa
€373.57 / yksikkö