DAYTON Putkipuhaltimet, 13-1/8 tuumaa


Suodattaa
CFM @ 0.750 tuumaa. SP: 1562 , CFM @ 1.000-in. SP: 1416 , CFM @ 1.250-in. SP: 1239 , Korkeus: 19 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 9-1 / 8 " , Max. Syvyys: 21 " , Max. Tulolämpötila: 104 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennusasento: Multi-asemassa , Poistoaukon halkaisija: 9-1 / 8 " , Poistoaukon korkeus: 15.875 " , Poistoaukon leveys: 15.875 " , vaihe: Yksi , Tyyppi: Suorakäyttöinen keskipako , Pyörän halkaisija: 13 1 / 8 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Keskipakoinen taaksepäin kalteva , Leveys: 19 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta (ei alv)
A
5TCL0
2.2114012870.141/611407.47.2€1,959.75
A
5 TKK9
6.0/3.0172519480.481/2172514.714.1€2,445.32

Putkipuhaltimet, 13-1/8 tuumaa

Daytonin rivipuhaltimet tuottavat puhdasta ilmaa teollisuus- ja kaupallisiin sisätiloihin/rakennuksiin. Näissä puhaltimissa on galvanoitu teräskotelo avoimessa tippatiiviissä kotelossa, jotta ne kestävät vaihtelevia käyttöolosuhteita. Niissä on molemmilla puolilla huoltopaneelit, jotka helpottavat sisäisten komponenttien huoltotöitä, ja ulkopuoliset kaulukset, jotka mahdollistavat helpon liittämisen kanaviin. Näissä puhaltimissa on yksivaiheinen pysyvä jaettu kondensaattorimoottori, joka tuottaa suuren vääntömomentin nopeuden 1725 rpm. Valitse 115 VAC ja 230 VAC jännitteen nimellispuhaltimet, saatavilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?