Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A757 Kipsilevyverkkoteippi 2 x 500 jalkaa neutraali | AA4REH

WESTWARD 13A757 Kipsilevyverkkoteippi, 2 tuumaa x 500 jalkaa neutraali

Varastossa
Tuote: AA4REH Malli: 13A757

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn verkkoteippi
tarttuvaLuonnonkumi / synteettinen kumi
VäriNeutraali
Pituus500ft.
MateriaaliLasikuitu
ShapeJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7019594021
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 13A758 Kipsilevyverkko 2 tuumaa x 300 jalkaa neutraali | AA4REJ 13A758300ft.€8.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A757 Kipsilevyverkkoteippi, 2 tuumaa x 500 jalkaa neutraali
€15.75 / yksikkö