VESTIL SLR-UM-6 Gantry-teline, liikkuva/kiinteä | CE4QVG

VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Rack, siirrettävä/kiinteä

Varastossa
Tuote: CE4QVG Malli: SLR-UM-6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,073.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihnat
Säädettävä korkeusEi
Pohjan pituus36 1 / 8 "
Pohjan leveys39 "
Palkin korkeus75 1 / 4 "
Palkin pituus77 "
Pultin tyyppiAnkkuri
Koko2000 lbs.
Värisininen
Syvyys39 "
Jalkojen säädettävyys1"
JalatyyppiSäädettävä
Laipan leveys2"
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus78 3 / 7 "
Sisältää(4) Säädettävät jalat (4) Ankkuripultit
MateriaaliTeräs
Max. Tyhjennys35 5 / 8 "
Max. Korkeus78 4 / 9 "
Min. raivaaminen30 1 / 3 "
Pulttien lukumäärä4
Jalkojen lukumäärä4
Pyörien lukumäärä4
Kannettava korkeus78 7 / 16 "
Kannettava pituus39 "
Kiinteä korkeus75 1 / 4 "
Kiinteä pituus36 1 / 8 "
Tasainen kapasiteetti per kaksinkertainen koukku150 lbs.
Yhtenäinen kapasiteetti kannettava1200 lbs.
Tasainen kapasiteetti paikallaan1200 lbs.
Käytettävä säteen pituus65 4 / 5 "
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliPoly poly
Pyörän tyyppiKääntyvä Total Lockilla
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeuseräLeveysHinta
VESTIL SLR-HK valinnainen kantohihnan koukku | CE4QVF SLR-HK150 lbs.Keltainen3"Koukku3 / 8 "€27.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Rack, siirrettävä/kiinteä
€1,073.79 / yksikkö