VESTIL SLNM15-63-FF pinoamiskäyttöinen nostohaarukka, 63 tuuman koko, 1500 lb., kapasiteetti

Tuote: AG7YXF Malli: SLNM15-63-FF
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,649.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Akun koko14
akun jännite12V
Koko1,500 lbs.
VäriMusta
JohtotyyppiSähköjohdoton
Haarukan pituus45 "
Haarukan leveys5.9 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.2.95 "
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Korkeus80 "
HP0.5 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys4"
Pituus65.5 "
Nostokorkeus max.63 "
Kantavuus1500 lbs.
Alennettu korkeus3 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet6A
Maks. Matkan pituus59.75 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus3.25 "
Min. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Min. Leveys jalkojen välissä26.75 "
Paristojen määrä1
Pyörän määrä4
Vaihe1
VirtalähdeDC
Korotettu korkeus63 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
TyyliKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (vain skidit)
Jännite12V
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 261
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leveys jalkojen välissäHaarukan pituusHaarukan leveysTyyliLeveysKorkeusPituusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL SLNM15-63-AA pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, 63 tuuman koko, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7YXE SLNM15-63-AA37.4 "36 "4"Säädettävät haarukat, säädettävät tukijalat35.5 "78.5 "53 "61 "€6,019.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SLNM15-63-FF pinoamiskäyttöinen nostohaarukka, 63 tuuman koko, 1500 lb., kapasiteetti
€5,649.76 / yksikkö