VESTIL SLG-6 turvanoston portti, 72 x 43 tuuman koko | AG7YWZ

VESTIL SLG-6 turvanoston portti, 72 x 43 tuuman koko

Tuote: AG7YWZ Malli: SLG-6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€840.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkabarrikaadi
Käsivarren korkeus alennettu43.75 "
Käsivarren korkeus nostettu111 "
Käden pituus72 "
Pohjalevyn pituus4"
Pohjalevyn leveys4"
VäriKeltainen
Syvyys4"
Korkeus43.75 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus1"
Alennettu portin leveys6 ft.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.7 / 16 "
Levyn pituus6 sisään.
Levyn leveys6 sisään.
VirtalähdeManuaalinen hydraulinen
Käytettävissä oleva ylätankopituus42 5 / 8 "
Leveys73.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsivarren korkeus nostettuKäden pituusAlennettu portin leveysLeveysHinta
VESTIL SLG-10 turvanoston portti, 120 x 43 tuuman koko | AG7YWY SLG-10159 "114 "10 ft.121.75 "€1,025.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SLG-6 turvanoston portti, 72 x 43 tuuman koko
€840.42 / yksikkö