VESTIL SEH-5430 Kuorma-auton telakointilevy, 9900 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, teräs | AG7YRN

VESTIL SEH-5430 Kuorma-auton telakointilevy, 9900 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AG7YRN Malli: SEH-5430

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,397.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Koko9900 lbs.
Korkeus7 11 / 16 "
Pituus30 "
Kantavuus9900 lbs.
MittayksikötJOKA
Levyn paksuus1 / 2 "
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.85
Laivan korkeus (cm)19.53
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeuseroPituusKantavuusLeveysHinta
VESTIL SEH-3630 Kuorma-auton telakointilevy, 6600 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, teräs | AG7YRG ER-36307 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€976.42
VESTIL SEH-3642 Kuorma-auton telakointilevy, 4700 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 42 tuumaa, teräs | AG7YRH ER-36427 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,294.33
VESTIL SEH-4830 Kuorma-auton telakointilevy, 8800 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 30 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YRJ 5XPK4 ER-48307.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,272.73
Tarjouspyyntö
VESTIL SEH-4836 Kuorma-auton telakointilevy, 7300 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 36 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YRK ER-48368.69 "5"36 "7300 lbs.48 "€1,474.70
VESTIL SEH-4848 Kuorma-auton telakointilevy, 5500 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YRL ER-48489.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€1,881.29
VESTIL SEH-4860 Kuorma-auton telakointilevy, 4400 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 60 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YRM 5XPK7 ER-486012.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,340.81
VESTIL SEH-5436 Kuorma-auton telakointilevy, 8250 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, teräs | AG7YRP 5XPK9 ER-54368 11 / 16 "-36 "8250 lbs.54 "€1,647.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SEH-5430 Kuorma-auton telakointilevy, 9900 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, terästä
€1,397.40 / yksikkö