VESTIL SEH-4836 Kuorma-auton telakointilevy, 7300 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 36 tuumaa, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7YRK Malli: SEH-4836

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,474.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Kulma11 astetta
Pohjalevyn paksuus0.5 "
Viistokulma11 astetta
Koko7300 lbs.
VäriKeltainen
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan10 "
LuokkaINX-55
VetimetEi
Korkeus8.69 "
Korkeusero5"
Jalan pituus10 "
Pituus36 "
Kantavuus7300 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus8.6875 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys48 "
Levyn paksuus1 / 2 "
Vahvuus55000 psi
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)22.07
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeuseroPituusKantavuusLeveysHinta
VESTIL SEH-3630 Kuorma-auton telakointilevy, 6600 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, teräs | AG7YRG ER-36307 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€976.42
VESTIL SEH-3642 Kuorma-auton telakointilevy, 4700 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 42 tuumaa, teräs | AG7YRH ER-36427 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,294.33
VESTIL SEH-4830 Kuorma-auton telakointilevy, 8800 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 30 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YRJ 5XPK4 ER-48307.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,272.73
Tarjouspyyntö
VESTIL SEH-4848 Kuorma-auton telakointilevy, 5500 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YRL ER-48489.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€1,881.29
VESTIL SEH-4860 Kuorma-auton telakointilevy, 4400 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 60 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YRM 5XPK7 ER-486012.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,340.81
VESTIL SEH-5430 Kuorma-auton telakointilevy, 9900 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, teräs | AG7YRN ER-54307 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,397.40
VESTIL SEH-5436 Kuorma-auton telakointilevy, 8250 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, teräs | AG7YRP 5XPK9 ER-54368 11 / 16 "-36 "8250 lbs.54 "€1,647.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SEH-4836 Kuorma-auton telakointilevy, 7300 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 36 tuumaa, keltainen, teräs
€1,474.70 / yksikkö