KILLARK LZ2N17230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin F17t8 | AC2ZEC 2PDJ6

KILLARK LZ2N17230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin F17t8

Varastossa
Tuote: AC2ZEC Malli: LZ2N17230Ristiviite: 2PDJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,042.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho34
Korkeus5 13 / 16 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloLasikuituvahvistettu polyesteri
Lampun nimitysF17T8
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti17
Pituus29.187 "
Jännite120-277
Leveys8 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2875
Laivan korkeus (cm)82.8
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoKorkeusLampun nimityslampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
KILLARK LZ2N28230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin Vaarallinen sijainti 56w F28t5 / 830 | AF6FVD 10N093 LZ2N282308.250-astetta F565-4/5F28T5 / 830Lineaarinen loisteputki2853.25€1,396.49
KILLARK LZ2N54230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin Vaarallinen sijainti 108w Fp54 / 830 / ho | AF6FVE 10N094 LZ2N542308.25-20-astetta F1085-4/5FP54 / 830 / HOLineaarinen loisteputki5453.25€1,281.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK LZ2N17230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin F17t8
€1,042.89 / yksikkö