VESTIL SBRY-72-C nopeusrajoitin, raskaaseen käyttöön valmistettu betoni, koko 72 tuumaa

Tuote: AG7YJZ Malli: SBRY-72-C
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€350.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
Koko40000 lbs.
VäriMusta
Korkeus1.75 "
Pituus72 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys11.75 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL SBRY-72-A Nopeusramppi, Heavy Duty Asfaltti, 72 tuuman koko | AG7YJY SBRY-72-A€210.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBRY-72-C nopeusrajoitin, raskaaseen käyttöön valmistettu betoni, koko 72 tuumaa
€350.66 / yksikkö