VESTIL SBM-BFB-100-10 levityspalkki, 10000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EVH Malli: SBM-BFB-100-10
€2,348.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkki
LiitetyyppiKetjunostin
Koko10000 lbs.
Värisininen
sisäkorkeus25 1 / 2 "
Korkeus25 1 / 2 "
Pituus128 1 / 2 "
Alempi takuukorkeus5 3 / 4 "
Alempi suojan leveys3"
MateriaaliTeräs
Maks. Levitän120 "
Min. Levitän24 "
Takauksen ylempi korkeus7 1 / 2 "
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys4"
Leveys6 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlempi takuukorkeusTakuukorkeussisäkorkeusAlempi suojan leveysTakauksen ylempi korkeusLeveysKorkeusSisältääHinta
VESTIL SBM-25 Säädettävä levityspalkki, 2500 Lb. Kapasiteetti, 78 tuuman koko | AG7YJD SBM-254 1 / 2 "5"14 3 / 4 "1 1 / 2 "5"5"16 1 / 2 "Sisältää (3) takuita (1) ylempi ja (2) alempi, alempi suojan leveys/korkeus 1 1/2" x 4 1/2", levitin Säätää 8" - 72"€1,050.74
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-40 Säädettävä levityspalkki, 4000 Lb. Kapasiteetti, 78 tuuman koko | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Sisältää (3) takuita (1) ylempi ja (2) alempi, alempi suojan leveys/korkeus 2" x 4", levitin Säätää 8" - 72"€1,224.84
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-80 Säädettävä levityspalkki, 8000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuuman koko | AG7YJU SBM-805 1 / 4 "7 1 / 4 "20 3 / 4 "3"7 1 / 4 "6"24 1 / 2 "Sisältää (3) vakuuksia (1) ylempi ja (2) alempi, alempi suojan leveys/korkeus 3" x 5 1/4", levitin Säätää 8" - 96"€2,010.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBM-BFB-100-10 levityspalkki, 10000 Lb. Kapasiteetti
€2,348.11 / yksikkö