PROTO Sidottu kaksoiskasvivasara


Kaksipuoliset Proto-kelkkavasarat on suunniteltu metallin, betonin ja kiven lyömiseen. Niiden liankestävä messinkipää auttaa vaimentamaan iskuja ja vähentämään työvaurioita. Niissä on myös kipinänkestäviä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat turvallisen käytön palavien materiaalien lähellä. Ne eivät murtu tai aiheuta sirpaleita ...iskuttaessa kovalle pinnalle ja ovat ihanteellisia auto-, metalli- ja MRO-teollisuudelle.Lue lisää

Suodattaa
Kahvan väri: Musta / punainen , Kahvan muotoilu: Liukastumista estävä tyynykahva , Kahvan materiaali: Lasikuitu , Pään väri: Luonnollinen , Pään materiaali: Messinki , Tether Capable: Sidonta valmis
TyyliMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A
J1432G-TT
1.75 "3.5 "2-1 / 2 paunaa1.75 "13.75 "€185.82
A
J1431G-TT
2"3.625 "3-3 / 4 paunaa2"14.75 "€243.30

Toimintamekanismi

  • Käyttäjät voivat valita näiden kaksipuolisten vasaroiden sopivan iskupinnan käsillä olevan tehtävän perusteella, mikä aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa työkappaleelle ja tuottaa maksimaalisen voiman.
  • Kun vasaraa käännetään, pään paino yhdistettynä heilahdusnopeuteen tuottaa iskupintaan voimistunutta voimaa, jolloin se murtuu.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoitetaan näissä vasaroissa valmiilla nauhalla?

Proto-iskuvasaroissa on kiinnityskohta vasaran päässä, jonka avulla käyttäjä voi kiinnittää vasaran kaulanauhaan tai muuhun turvalliseen kohtaan tahattomien putoamisen ja mahdollisten loukkaantumisten estämiseksi.

Mikä on kuollut iskuvasara?

Dead puhallusvasarat on suunniteltu minimoimaan pehmeiden pintojen vaurioituminen ja vähentämään samalla iskupinnasta tapahtuvaa pomppimista.

Mikä on lasikuitukahvan tehtävä?

Lasikuitukahvoissa on sileät, hartsipitoiset pinnat, jotka suojaavat käyttäjiä sirpaleista ja UV-säteilyltä. Leikkaukset, iskut, kosteus ja kemikaalit eivät myöskään vaikuta niihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?