VESTIL SBM-80 Säädettävä levityspalkki, 8000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuuman koko

Tuote: AG7YJU Malli: SBM-80
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,010.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä levittimen palkki
LiitetyyppiKetjunostin
Takuukorkeus7 1 / 4 "
Vakion leveys4"
Koko8,000 lbs.
KanavaC-kanava
Kanavan korkeus8"
Värisininen
sisäkorkeus20 3 / 4 "
Korkeus24 1 / 2 "
SisältääSisältää (3) vakuuksia (1) ylempi ja (2) alempi, alempi suojan leveys/korkeus 3" x 5 1/4", levitin Säätää 8" - 96"
Pituus104 1 / 2 "
Kantavuus8000 lbs.
Alempi takuukorkeus5 1 / 4 "
Alempi vakuuden paksuus1"
Alempi suojan leveys3"
MateriaaliTeräs
Maks. Levitän8 ft.
MittayksikötJOKA
Min. Levitän8"
Takauksen ylempi korkeus7 1 / 4 "
Takauksen ylempi paksuus1 1 / 4 "
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys4"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)62.55
Laivan pituus (cm)265.43
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431491090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlempi takuukorkeusTakuukorkeussisäkorkeusAlempi suojan leveysTakauksen ylempi korkeusLeveysKorkeusSisältääHinta
VESTIL SBM-25 Säädettävä levityspalkki, 2500 Lb. Kapasiteetti, 78 tuuman koko | AG7YJD SBM-254 1 / 2 "5"14 3 / 4 "1 1 / 2 "5"5"16 1 / 2 "Sisältää (3) takuita (1) ylempi ja (2) alempi, alempi suojan leveys/korkeus 1 1/2" x 4 1/2", levitin Säätää 8" - 72"€1,050.74
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-40 Säädettävä levityspalkki, 4000 Lb. Kapasiteetti, 78 tuuman koko | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Sisältää (3) takuita (1) ylempi ja (2) alempi, alempi suojan leveys/korkeus 2" x 4", levitin Säätää 8" - 72"€1,224.84
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-BFB-100-10 levityspalkki, 10000 Lb. Kapasiteetti | CE3EVH SBM-BFB-100-105 3 / 4 "-25 1 / 2 "3"7 1 / 2 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "-€2,348.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBM-80 Säädettävä levityspalkki, 8000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuuman koko
€2,010.22 / yksikkö