VESTIL RWC-8/OH-15-HD pyöräkiila, ketjuripustin, koko 8 x 11 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi

Tuote: CE3EUY Malli: RWC-8/OH-15-HD
€100.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Ketjun pituus15 ft.
Ketjun paksuus3 / 16 "
VäriMusta
Silmukka Sisähalkaisija.11 / 32 "
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus6"
Pituus8"
MateriaaliValettu kumi
RakennusmateriaaliKumi
Ketjujen määrä2
Kiilojen lukumäärä2
Pyöräkiitojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys9.25 "
Käytettävä kiilan leveys9 1 / 4 "
Pyöräkiilan liitäntäKetju
Pyörän kiilan korkeus6"
Pyörän kiilan pituus8"
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino13 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.25 "
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL RWC-10-HDL Pyöräkiila kahvalla, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDL RWC-10-HDL---MustaValettu kumi€64.41
VESTIL RWC-11 Pyöräkiila, 10 x 7 x 7-3/4 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDM RWC-11---MustaValettu kumi€52.84
VESTIL RWC-25 Pyöräkiila, Jumbo, 12 x 18 x 8 tuuman koko, musta, valettu kumi | AG7YDN RWC-25---MustaValettu kumi€196.19
VESTIL RWC-2-PR Pyöräkiila köydellä, 8 x 58-1/2 x 4 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDP RWC-2-PR---MustaValettu kumi€97.24
VESTIL RWC-5 Pyöräkiila kahvalla, 8 x 4 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDQ RWC-5---MustaValettu kumi€34.33
VESTIL RWC-8 Pyöräkiila silmukkapultilla, 8 x 9-1/2 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDR RWC-8---MustaValettu kumi€47.37
VESTIL RWC-8-HDL Pyöräkiila, Teräskahva 8 x 11-7/8 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDU RWC-8-HDL---MustaValettu kumi€38.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RWC-8/OH-15-HD pyöräkiila, ketjuripustin, koko 8 x 11 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi
€100.04 / yksikkö