VESTIL RWC-8-HDL Pyöräkiila, Teräskahva 8 x 11-7/8 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDU

VESTIL RWC-8-HDL pyöräkiila, teräskahva 8 x 11-7/8 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi

Varastossa
Tuote: AG7YDU Malli: RWC-8-HDL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€38.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriMusta
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus6"
Pituus9.25 "
MateriaaliValettu kumi
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys9.25 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys8"
Käytettävä kiilan leveys9 1 / 4 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus6"
Pyörän kiilan pituus8"
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino11 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.25 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.16
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL RWC-10-HDL Pyöräkiila kahvalla, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDL RWC-10-HDL---MustaValettu kumi€64.41
VESTIL RWC-11 Pyöräkiila, 10 x 7 x 7-3/4 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDM RWC-11---MustaValettu kumi€52.84
VESTIL RWC-25 Pyöräkiila, Jumbo, 12 x 18 x 8 tuuman koko, musta, valettu kumi | AG7YDN RWC-25---MustaValettu kumi€196.19
VESTIL RWC-2-PR Pyöräkiila köydellä, 8 x 58-1/2 x 4 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDP RWC-2-PR---MustaValettu kumi€97.24
VESTIL RWC-5 Pyöräkiila kahvalla, 8 x 4 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDQ RWC-5---MustaValettu kumi€34.33
VESTIL RWC-8 Pyöräkiila silmukkapultilla, 8 x 9-1/2 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDR RWC-8---MustaValettu kumi€47.37
VESTIL RWC-8-SBS Pyöräkiila, sahalaitainen pohja, 8 x 10-3/4 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDV RWC-8-SBS---MustaValettu kumi€75.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RWC-8-HDL pyöräkiila, teräskahva 8 x 11-7/8 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi
€38.47 / yksikkö