Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RWC-8 Pyöräkiila silmukkapultilla, 8 x 9-1/2 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDR

VESTIL RWC-8 Pyöräkiila silmukkapultilla, 8 x 9-1/2 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi

Varastossa
Tuote: AG7YDR Malli: RWC-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriMusta
Silmukka Sisähalkaisija.11 / 32 "
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus6"
Pituus8"
MateriaaliValettu kumi
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys9.5 "
Käytettävä kiilan leveys9 1 / 4 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus6"
Pyörän kiilan pituus8"
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino10 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.25 "
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL RWC-10-HDL Pyöräkiila kahvalla, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDL RWC-10-HDL---MustaValettu kumi€64.41
VESTIL RWC-11 Pyöräkiila, 10 x 7 x 7-3/4 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDM RWC-11---MustaValettu kumi€52.84
VESTIL RWC-25 Pyöräkiila, Jumbo, 12 x 18 x 8 tuuman koko, musta, valettu kumi | AG7YDN RWC-25---MustaValettu kumi€196.19
VESTIL RWC-2-PR Pyöräkiila köydellä, 8 x 58-1/2 x 4 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDP RWC-2-PR---MustaValettu kumi€97.24
VESTIL RWC-5 Pyöräkiila kahvalla, 8 x 4 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDQ RWC-5---MustaValettu kumi€34.33
VESTIL RWC-8-HDL Pyöräkiila, Teräskahva 8 x 11-7/8 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDU RWC-8-HDL---MustaValettu kumi€38.47
VESTIL RWC-8-SBS Pyöräkiila, sahalaitainen pohja, 8 x 10-3/4 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi | AG7YDV RWC-8-SBS---MustaValettu kumi€75.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RWC-8 Pyöräkiila silmukkapultilla, 8 x 9-1/2 x 6 tuumaa, musta, valettu kumi
€47.37 / yksikkö