VESTIL RU-1000-SCB kuorma-autokäyttöinen telakointiasema, koko 131 x 88 tuumaa

Tuote: AG7YDD Malli: RU-1000-SCB
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,032.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-autolla toimiva telakointitaso
Puskurin syvyys2"
Puskurin korkeus16 "
Puskurin pituus2"
Puskurin projektio2"
Puskurin paksuus2"
Puskurin leveys5"
Koko20000 lbs.
VäriRuskea
Kannen paine55000 psi
Korkeus27.5 "
AsennustapaUpotettu kuoppa
Pituus131.06 "
Huuliprojektio6.5 "
Kantavuus20000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Palvelu laiturin yläpuolella12 "
Max. Palvelu telakan alla8"
MittayksikötJOKA
KäyttötilaUpotettu kuoppa
Kokonaispituus27.5 ft.
Kuopan syvyys28 "
Kuopan pituus104 1 / 2 "
Kuopan leveys74 "
Platform Pituus104.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.25 "
Alustan tyyppiKulutuspinta
Alustan leveys74 "
Palvelualue Dockin yläpuolella12 "
Palvelualue telakan alla8"
Teräksinen ruudullinen kansi55000 psi
Leveys88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1228.5
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)332.9
Laivan leveys (cm)223.52
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKuopan pituusPlatform PituusHinta
VESTIL RU-600-SCB kuorma-autokäyttöinen telakointiasema, 85 x 88 tuuman koko | AG7YDE RU-600-SCB85.25 "56 1 / 2 "56.5 "€9,974.03
Tarjouspyyntö
VESTIL RU-800-SCB kuorma-autokäyttöinen telakointiasema, 107 tuumaa x 88 tuumaa | AG7YDF RU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€11,862.58
Tarjouspyyntö
VESTIL RU-800-SCB-F Kuorma-autokäyttöinen telakointiasema, 113 tuumaa x 88 tuumaa | AG7YDG RU-800-SCB-F113.25 "86 1 / 2 "86.5 "€13,337.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RU-1000-SCB kuorma-autokäyttöinen telakointiasema, koko 131 x 88 tuumaa
€15,032.47 / yksikkö