VESTIL RSH-120-EF-C naaraspäätykappale, 35.25 x 10.44 tuuman koko, betonilaitteisto

Varastossa
Tuote: AG7YCW Malli: RSH-120-EF-C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpeed ​​Bump Female End Cap
Ankkurin koko1 / 2 "
Ankkurin tyyppiHolkki
Pultin koko1 / 2 "x 6"
Pultin tyyppiJoukkue
Koko60000 lbs.
VäriMusta
Syvyys10.43 "
Korkeus1.88 "
Pituus10.43 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Ankkurien lukumäärä3
Pulttien lukumäärä3
Aluslevyjen lukumäärä2
Vähennä nopeutta5 - 10 mph
Aluslevy Dia.1 / 2 "
Aluslevyn säde1 / 2 "
Leveys35.25 "
Toimii yhdessäRSH-120-EM-C, RSH-120-MC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)6.19
Laivan pituus (cm)26.51
Laivan leveys (cm)89.54
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräPiikkien määräLeveysHinta
VESTIL RSH-108-EF-A naaraspäätykappale, 23.5 tuumaa x 8.875 tuumaa, koko, asfalttilaitteisto | AG7YCK RSH-108-EF-A40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€75.87
VESTIL RSH-108-EF-C naaraspäätykappale, 23.5 tuumaa x 8.875 tuumaa, koko, betonilaitteisto | AG7YCL RSH-108-EF-C40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "€58.55
VESTIL RSH-120-EF-A naaraspäätykappale, 35.25 tuumaa x 10.44 tuumaa koko, asfalttilaitteisto | AG7YCV RSH-120-EF-A60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "€115.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RSH-120-EF-C naaraspäätykappale, 35.25 x 10.44 tuuman koko, betonilaitteisto
€105.84 / yksikkö