VESTIL RSH-sarjan naaraspäädyt


Suodattaa
Ankkurin koko: 1 / 2 " , Ankkurin tyyppi: Holkki , Pultin koko: 1 / 2 "x 6" , Pultin tyyppi: Joukkue , Väri: Musta , Materiaali: Kumi , Nauhojen määrä: 1 , Aluslevyjen määrä: 2 , Vähennä nopeutta: 5 - 10 mph , Piikin koko: 1 / 2 "x 12 1 / 4" , Nauhatyyppi: Roil-butyyliteippi , Nauhan leveys: 4" , Liikenteenohjauksen tyyppi: Hidaste , Aluslevyn halk.: 1 / 2 "
TyyliMalliKokoKorkeusPituusAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräPiikkien määräLeveysHinta (ei alv)
A
RSH-108-EF-C
40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "€58.55
B
RSH-108-EF-A
40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€75.87
C
RSH-120-EF-A
60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "€115.81
D
RSH-120-EF-C
60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "€105.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?