VESTIL RSH-108-24-A Kuminen Speed ​​Hump, 23.5 tuuman x 108 tuuman koko, asfaltti

Tuote: AG7YCH Malli: RSH-108-24-A
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€629.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
Koko40000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Korkeus1.375 "
Sisältää5 keskiosaa, asfalttilaitteistosarja
Pituus108 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Piikkien määrä24
Kokonaiskorkeus1.63 "
Kokonaispituus110.75 "
kokonaisleveys23.5 "
Vähennä nopeutta5 - 10 mph
Piikin koko1"
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoSisältääkokonaisleveysAnkkurien lukumääräLag-pulttien lukumääräPiikkien määräAluslevyjen lukumääräHinta
VESTIL RSH-108-24-C Kuminen Speed ​​Hump, 23.5 tuumaa x 108 tuumaa, koko, betoni | AG7YCJ RSH-108-24-C110.75 "40000 lbs.5 keskiosaa, betonilaitteistosarja23.5 "2424-24€538.23
Tarjouspyyntö
VESTIL RSH-120-36-A Kuminen Speed ​​Hump, 35.25 tuumaa x 120 tuumaa kokoa, asfaltti | AG7YCT RSH-120-36-A118.69 "60000 lbs.5 keskiosaa, asfalttilaitteistosarja35.25 "--31-€989.25
Tarjouspyyntö
VESTIL RSH-120-36-C Kuminen Speed ​​Hump, 35.25 tuumaa x 120 tuumaa, koko, betoni | AG7YCU RSH-120-36-C118.69 "60000 lbs.5 keskiosaa, betonilaitteistosarja35.25 "3131-31€914.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RSH-108-24-A Kuminen Speed ​​Hump, 23.5 tuuman x 108 tuuman koko, asfaltti
€629.96 / yksikkö