A Nykyinen piirretty: 9.5A , Sylinterin yhteensopivuus: Yksinäinen näyttelijä , Koko A: 9.62 " , Koko B: 9.62 " , Koko C: 14.25 " , Mitta D: 4" , Koko E: 4.72 " , Koko F: 8" , Mitta H: 0.4 " , Koko J: 5.25 " , Max. Virtaus nimellispaineella: 25 ov. sisään. / min. , Max. Käyttöpaine: 5000 psi , Moottori HP: 0.5 hv , Öljyn virtausnopeus 1. vaihe: 200 ov. sisään. / min. , Öljyn virtausnopeus 2. vaihe: 25 ov. sisään. / min. , vaihe: 1 , Virtalähde: sähköinen , Paineluokitus 1. vaihe: 200 psi , Paineluokitus 2. vaihe: 5000 psi , Äänitaso: 85 dBA , Jännite: 115V