VESTIL RSH-108-24-C kuminen Speed ​​Hump, 23.5 tuuman x 108 tuuman koko, betoni

Tuote: AG7YCJ Malli: RSH-108-24-C
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€538.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
Koko40000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Korkeus1.375 "
Sisältää5 keskiosaa, betonilaitteistosarja
Pituus108 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Ankkurien lukumäärä24
Lag-pulttien lukumäärä24
Aluslevyjen lukumäärä24
Kokonaiskorkeus1.63 "
Kokonaispituus110.75 "
kokonaisleveys23.5 "
Vähennä nopeutta5 - 10 mph
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoSisältääkokonaisleveysAnkkurien lukumääräLag-pulttien lukumääräPiikkien määräAluslevyjen lukumääräHinta
VESTIL RSH-108-24-A Kuminen Speed ​​Hump, 23.5 tuumaa x 108 tuumaa koko, asfaltti | AG7YCH RSH-108-24-A110.75 "40000 lbs.5 keskiosaa, asfalttilaitteistosarja23.5 "--24-€629.96
VESTIL RSH-120-36-A Kuminen Speed ​​Hump, 35.25 tuumaa x 120 tuumaa kokoa, asfaltti | AG7YCT RSH-120-36-A118.69 "60000 lbs.5 keskiosaa, asfalttilaitteistosarja35.25 "--31-€989.25
VESTIL RSH-120-36-C Kuminen Speed ​​Hump, 35.25 tuumaa x 120 tuumaa, koko, betoni | AG7YCU RSH-120-36-C118.69 "60000 lbs.5 keskiosaa, betonilaitteistosarja35.25 "3131-31€914.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RSH-108-24-C kuminen Speed ​​Hump, 23.5 tuuman x 108 tuuman koko, betoni
€538.23 / yksikkö