Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL ROTO-90 Magneettinen Easy Lift, 92 Lb. Työkyky

Varastossa
Tuote: AG7YAR Malli: ROTO-90

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen nostomagneetti
Koko92.5 lbs.
VäriMusta
Syvyys5.25 "
Tasaisen pinnan kapasiteetti92.5 lbs.
kahvan pituus5.25 "
Korkeus2.75 "
Pituus5.25 "
Nostokyky92.5 lbs.
MateriaaliKeraaminen
Max. Käyttölämpötila.300 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Työlämp.0 astetta F
Napojen lukumäärä4
Leveys1.88 "
Työkuorman raja55 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaKokoSyvyyskahvan pituusKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
VESTIL ROTO-25 Magneettinen Easy Lift, 25 Lb. Työkapasiteetti, 300 astetta F | AG7YAP ROTO-2522.5 lbs.25 lbs.2.125 "2.13 "2"2.13 "20.75 "€106.45
VESTIL ROTO-50 Magneettinen Easy Lift, 51 Lb. Työkapasiteetti, 300 astetta F | AG7YAQ ROTO-5045 lbs.51.5 lbs.4"4"2.25 "4"20.75 "€109.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ROTO-90 Magneettinen Easy Lift, 92 Lb. Työkyky
€129.28 / yksikkö