Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL ROTO-50 Magneettinen Easy Lift, 51 Lb. Työkapasiteetti, 300 astetta F | AG7YAQ

VESTIL ROTO-50 Magneettinen Easy Lift, 51 Lb. Työkyky, 300 astetta F

Varastossa
Tuote: AG7YAQ Malli: ROTO-50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen nostomagneetti
Koko51.5 lbs.
VäriMusta
Syvyys4"
Tasaisen pinnan kapasiteetti51.5 lbs.
kahvan pituus4"
Korkeus2.25 "
Pituus4"
Nostokyky51.5 lbs.
MateriaaliKeraaminen
Max. Käyttölämpötila.300 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Työlämp.0 astetta F
Napojen lukumäärä2
Leveys0.75 "
Työkuorman raja45 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaKokoSyvyyskahvan pituusKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
VESTIL ROTO-25 Magneettinen Easy Lift, 25 Lb. Työkapasiteetti, 300 astetta F | AG7YAP ROTO-2522.5 lbs.25 lbs.2.125 "2.13 "2"2.13 "20.75 "€106.45
VESTIL ROTO-90 Magneettinen Easy Lift, 92 Lb. Työkyky | AG7VUOSI ROTO-9055 lbs.92.5 lbs.5.25 "5.25 "2.75 "5.25 "41.88 "€129.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ROTO-50 Magneettinen Easy Lift, 51 Lb. Työkyky, 300 astetta F
€109.35 / yksikkö