VESTIL RDC-100 pyörivä rumpukärry, 600 Lb. Kapasiteetti, yksi rumpu, teräs

Varastossa
Tuote: AG7XXH Malli: RDC-100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Syvyys66.75 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalipolyolefiini
Etupyörän leveys1.25 "
Kahva Dia.1-21 / 64 tuumaa
Kahvan korkeus22 1 / 4 "
Kahvan korkeus22-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus40 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus26.75 "
SisältääKahva
Pituus66.75 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Kaksoisrullan lukumäärä4
Kokonaissyvyys66.75 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaalipolyolefiini
Takapyörän leveys1.38 "
Käyttökelpoinen pituus30 3 / 4 "
Leveys18.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)61.28
Laivan pituus (cm)170.02
Laivan leveys (cm)46.51
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
VESTIL RDC-100-10 Pyörivä rumpukärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, Double | AG7XXN RDC-100-101000 lbs.€834.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RDC-100 pyörivä rumpukärry, 600 Lb. Kapasiteetti, yksi rumpu, teräs
€569.84 / yksikkö