Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722810 Jalkakäyttöinen viemäriventtiili 8 Gpm | AC8JEP 3ANV4

A.R. NORTH AMERICA AL0124722810 Jalkakäyttöinen viemäriventtiili 8 Gpm

Varastossa
Tuote: AC8JEP Malli: AL0124722810Ristiviite: 3ANV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakäyttöinen viemäriventtiili
Tuloaukko3/8 "(F) NPT
Max. Virtaus8.00 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.320-astetta F
Max. Paine3000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausMaks. Nesteen lämpötila.Max. PaineHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722830 Jalkakäyttöinen viemäriventtiili 12 Gpm | AC8JEQ 3ANV5 AL012472283012.00 gpm300-astetta F5000 psi€918.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722810 Jalkakäyttöinen viemäriventtiili 8 Gpm
€409.66 / yksikkö