VESTIL RDC-100-10 pyörivä rumpukärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, kaksinkertainen

Varastossa
Tuote: AG7XXN Malli: RDC-100-10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€834.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Syvyys66.75 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalipolyolefiini
Etupyörän leveys1.25 "
Kahva Dia.1-21 / 64 tuumaa
Kahvan korkeus22 1 / 4 "
Kahvan korkeus22-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus40 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus26.75 "
SisältääKahva
Pituus66.75 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Kaksoisrullan lukumäärä4
Kokonaissyvyys66.75 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaalipolyolefiini
Takapyörän leveys1.38 "
Käyttökelpoinen pituus30 3 / 4 "
Leveys18.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)67.87
Laivan pituus (cm)168.83
Laivan leveys (cm)47.55
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
VESTIL RDC-100 Pyörivä rumpukärry, 600 Lb. Kapasiteetti, yksi rumpu, teräs | AG7XXH RDC-100600 lbs.€569.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RDC-100-10 pyörivä rumpukärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, kaksinkertainen
€834.65 / yksikkö