Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RDB-250 pyöristetty kumikupupuskuri, polyuretaani, koko 2 x 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XXC Malli: RDB-250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
VäriMusta
Dome Dia.2 1 / 2 "
Korkeus1.25 "
Pituus2.5 "
MateriaaliKumi
MittayksikötPAKETTI
Kokonaissyvyys2.5 "
pakkauskoko10
Tyynyn pituus2.5 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys2.5 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3909501000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDome Dia.KorkeusPituuspakkauskokoTyynyn pituusPad LeveysLeveysHinta
VESTIL RDB-075 Pyöristetty kumikupupuskuri, 0.75 tuumaa x 0.75 tuumaa koko | AG7XWZ RDB-0753 / 4 "0.38 "0.75 "500.75 "0.75 "0.75 "€109.37
VESTIL RDB-125 kumikupupuskuri, musta, 1.25 x 1.25 tuumaa | AG7XXA RDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€153.59
VESTIL RDB-200 pyöristetty kumikupupuskuri, 2 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7XXB RDB-2002"1"2"152"2"2"€179.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RDB-250 pyöristetty kumikupupuskuri, polyuretaani, koko 2 x 2.5 tuumaa
€186.63 / yksikkö