Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RDB-200 pyöristetty kumikupupuskuri, 2 tuumaa x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XXB Malli: RDB-200

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
VäriMusta
Dome Dia.2"
Korkeus1"
Pituus2"
MateriaaliKumi
MittayksikötPAKETTI
Kokonaissyvyys2"
pakkauskoko15
Tyynyn pituus2"
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3909501000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDome Dia.KorkeusPituuspakkauskokoTyynyn pituusPad LeveysLeveysHinta
VESTIL RDB-075 Pyöristetty kumikupupuskuri, 0.75 tuumaa x 0.75 tuumaa koko | AG7XWZ RDB-0753 / 4 "0.38 "0.75 "500.75 "0.75 "0.75 "€109.37
VESTIL RDB-125 kumikupupuskuri, musta, 1.25 x 1.25 tuumaa | AG7XXA RDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€153.59
VESTIL RDB-250 Pyöristetty kumikupupuskuri, polyuretaani, 2 tuumaa x 2.5 tuumaa | AG7XXC RDB-2502 1 / 2 "1.25 "2.5 "102.5 "2.5 "2.5 "€186.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RDB-200 pyöristetty kumikupupuskuri, 2 tuumaa x 2 tuumaa
€179.49 / yksikkö