VESTIL RCR-23 Raskas suorakaiteen muotoinen kumiramppi, 23.625 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG7XWU Malli: RCR-23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumiramppi
Koko4000 lbs.
VäriMusta
Reunuksen korkeus (tuumaa)3"
Reunusten välinen etäisyys23 5 / 8 "
Korkeus3 5 / 8 "
Pituus9 11 / 16 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Rampin rungon materiaaliKumi
Leveys23 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)9.21
Laivan pituus (cm)24.61
Laivan leveys (cm)60.01
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReunusten välinen etäisyysLeveysHinta
VESTIL RCR-35 Raskas suorakaiteen muotoinen kumiramppi, 34.875 tuumaa leveä | AG7XWV RCR-3535 3 / 8 "35 3 / 8 "€112.90
VESTIL RCR-C Heavy Duty -kumikulmaramppi, 4000 Lb. Kapasiteetti, musta | AG7XWW RCR-C9 7 / 10 "9 11 / 16 "€32.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RCR-23 Raskas suorakaiteen muotoinen kumiramppi, 23.625 tuumaa leveä
€77.30 / yksikkö