VESTIL RCR-C Heavy Duty -kumikulmaramppi, 4000 Lb. Kapasiteetti, musta

Varastossa
Tuote: AG7XWW Malli: RCR-C

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumiramppi
Koko4000 lbs.
VäriMusta
Reunuksen korkeus (tuumaa)3"
Reunusten välinen etäisyys9 7 / 10 "
Korkeus3 5 / 8 "
Pituus9 11 / 16 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Rampin rungon materiaaliKumi
Leveys9 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)9.21
Laivan pituus (cm)24.61
Laivan leveys (cm)24.61
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReunusten välinen etäisyysLeveysHinta
VESTIL RCR-23 Raskas suorakaiteen muotoinen kumiramppi, 23.625 tuumaa leveä | AG7XWU RCR-2323 5 / 8 "23 5 / 8 "€77.30
VESTIL RCR-35 Raskas suorakaiteen muotoinen kumiramppi, 34.875 tuumaa leveä | AG7XWV RCR-3535 3 / 8 "35 3 / 8 "€112.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RCR-C Heavy Duty -kumikulmaramppi, 4000 Lb. Kapasiteetti, musta
€32.72 / yksikkö