Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RC-WC-HOOK Pyörän koukku, kiskovaunu, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 tuumaa, hopea

Varastossa
Tuote: AG7XWY Malli: RC-WC-HOOK

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila
VäriHopea
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus30 "
Pituus4.75 "
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppiKäsi
Kokonaissyvyys4.75 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys1.75 "
VirtalähdeKäsi
Koko4.75 "x 1.75" x 30 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL RC-WC Pyöräkiila, magneettinen kiskovaunu, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 tuumaa, polyuretaani, oranssi | AG7XWX RC-WC---Oranssipolyuretaani€110.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RC-WC-HOOK Pyörän koukku, kiskovaunu, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 tuumaa, hopea
€61.43 / yksikkö