Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RC-WC Pyöräkiila, magneettinen kiskovaunu, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 tuuman koko, polyuretaani, oranssi

Varastossa
Tuote: AG7XWX Malli: RC-WC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila
VäriOranssi
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus3.625 "
Reikä dia.1 / 2 "
Pituus11 "
Magneetin halk.3 / 8 "
Materiaalipolyuretaani
RakennusmateriaaliMuovi
Magneettien lukumäärä8
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaiskorkeus3.63 "
kokonaisleveys2.25 "
Poimintareiän halkaisija1 / 2 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus3.63 "
Pyörän kiilan pituus11 "
Pyörän kiilan käyttöRautatie
Pyörän kiilan paino3 lbs.
Pyörän kiilan leveys2.25 "
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9022
Laivan korkeus (cm)9.21
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL RC-WC-HOOK Pyörän koukku, kiskovaunu, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 tuumaa, hopea | AG7XWY RC-WC-KOUKKU---HopeaTeräs€61.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RC-WC Pyöräkiila, magneettinen kiskovaunu, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 tuuman koko, polyuretaani, oranssi
€110.12 / yksikkö