Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL R-CAD-KIT Pyörän nousukiinnike ja laitteisto | AG7XWQ

VESTIL R-CAD-KIT Pyörän nousukiinnike ja laitteisto

Varastossa
Tuote: AG7XWQ Malli: R-CAD-KIT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pyöräkorotin Caddy -lisävaruste
Kiinnikkeen syvyys1 5 / 8 "
VäriKeltainen
Syvyys2 3 / 8 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus2 3 / 8 "
Pituus1 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL R-CAD-KIT Pyörän nousukiinnike ja laitteisto
€135.14 / yksikkö