VESTIL PU-1000-SCB kuorma-autokäyttöinen telakointiasema, telakan etuosa 10 jalkaa | AG7XRY

VESTIL PU-1000-SCB kuorma-autokäyttöinen telakkataso, telakan etuosa 10 jalkaa

Tuote: AG7XRY Malli: PU-1000-SCB
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,530.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-autolla toimiva telakointitaso
Puskurin syvyys2"
Puskurin korkeus16 "
Puskurin pituus2"
Puskurin projektio2"
Puskurin paksuus2"
Puskurin leveys5"
Koko20000 lbs.
VäriRuskea
Kannen pituus120 "
Kannen paine55000 psi
Kannen leveys72 "
Korkeus50.88 "
AsennustapaDockin edessä
Pituus131.06 "
Huuliprojektio6.5 "
Kantavuus20000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Palvelu laiturin yläpuolella12 "
Max. Palvelu telakan alla8"
MittayksikötJOKA
Käyttötilaajon
Kokonaispituus50.875 ft.
Platform Pituus120 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.25 "
Alustan leveys72 "
Palvelualue Dockin yläpuolella12 "
Palvelualue telakan alla8"
Teräksinen ruudullinen kansi55000 psi
Leveys88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1441.35
Laivan korkeus (cm)129.22
Laivan pituus (cm)332.9
Laivan leveys (cm)223.52
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPlatform PituusHinta
VESTIL PU-600-SCB kuorma-autokäyttöinen telakointiasema, telakan etuosa 6 jalkaa | AG7XTE PU-600-SCB85.25 "72 "€11,092.24
Tarjouspyyntö
VESTIL PU-800-SCB kuorma-autokäyttöinen telakkatasoitus, telakan etuosa 8 jalkaa | AG7XTJ PU-800-SCB107.25 "96 "€13,085.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PU-1000-SCB kuorma-autokäyttöinen telakkataso, telakan etuosa 10 jalkaa
€16,530.13 / yksikkö