VESTIL PPW-748 Lavojen pesukaappi, ruostumatonta terästä | AG7XMB

VESTIL PPW-748 kuormalavojen pesukaappi, ruostumatonta terästä

Tuote: AG7XMB Malli: PPW-748
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan pesukaappi
VäriRuskea
Korkeus76 "
Pituus39 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Lavan korkeus48 "
Lavan leveys7"
Säiliön kapasiteetti10 gal.
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.75
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8451400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PPW-748 kuormalavojen pesukaappi, ruostumatonta terästä