VESTIL PMSS-50-AC AC-käyttöinen kori/liukupinoaja, 50 tuumaa Korotettu korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7XKC Malli: PMSS-50-AC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,521.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen pinoamislaite
Pohjajalat sisäpuolella dia.14 1 / 2 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.29 1 / 2 "
Koko4000 lbs.
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Värisininen
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys4"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalifenoliset
Kahvan korkeus40 "
Korkeus78 "
Vaakasuora kuormituskeskus18 "
HP1.5 hv
Jalkojen leveys7.5 "
Pituus66 "
Nostoaika30 sekuntia.
Nostokorkeus max.50 "
Kantavuus4000 lbs.
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus46.5 "
Max. Leveys jalkojen välissä29.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus3.5 "
Min. Aikahaarukka20 - 35 sek.
Min. Haarukoiden välinen leveys26 "
Min. Leveys jalkojen välissä14.5 "
Pyörän määrä8
Toimintasähköinen
Haarukan kokonaisleveys26 "
Vaihe1
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus50 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaalifenoliset
Jännite115V
Leveys39.75 "
Haarukoiden leveys26 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 445.05
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)100.97
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheKorkeusHPVirtalähdeJänniteSisältääNostokorkeus max.Max. Haarukan korkeusHinta
VESTIL PMSS-50-DC DC-käyttöinen kori/liukupinoaja, 50 tuumaa Korotettu korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XKD PMSS-50-DCEi sovellettavissa78 "0.5 hvSähköjohdoton12VLaturi50 "-€7,521.26
Tarjouspyyntö
VESTIL PMSS-60-AC AC sähkökäyttöinen kori/liukupinoaja, 60 tuumaa Korotettu korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XKE PMSS-60-AC188 "1.5 hvSähköjohto115V-60 "-€8,161.19
Tarjouspyyntö
VESTIL PMSS-60-DC DC-käyttöinen kori/liukupinoaja, 60 tuumaa Korotettu korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XKF PMSS-60-DCEi sovellettavissa88 "0.5 hvSähköjohdoton12VLaturi60 "-€8,161.19
Tarjouspyyntö
VESTIL PMSS-50-AIR Ilma/öljy Pyörivä jalkakäytävä, 50 tuumaa Korotettu korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8DBD PMSS-50-ILMA-78 "--0VTäysin hitsattu kehys9050 "€7,521.26
Tarjouspyyntö
VESTIL PMSS-60-AIR Ilma/öljy Pyörivä jalkakäytävä, 60 tuumaa Korotettu korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8DBE PMSS-60-ILMA-88 "--0VTäysin hitsattu kehys105.560 "€8,161.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMSS-50-AC AC-käyttöinen kori/liukupinoaja, 50 tuumaa Korotettu korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti
€7,521.26 / yksikkö