VESTIL PM5-2748-PA-Y Teräksinen ergonominen tehoapulavatrukki, 5000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7XHM

VESTIL PM5-2748-PA-Y Ergonominen teräshaarukkavaunu, 5000 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7XHM Malli: PM5-2748-PA-Y

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,183.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko5000 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriKeltainen
Syvyys48 "
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan pituus48 "
Haarukan satulan leveys27 "
Haarukan leveys7"
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus49 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Pituus48 "
Latauskeskus19 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Haarukan kokonaisleveys27 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 1 / 2 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Telan leveys4"
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan leveysRulla Dia.Telan leveysHinta
VESTIL PM5-2748-ER-Y Easy Roll Haarukkavaunu | AG7XHH PM5-2748-ER-Y5500 lbs.27 "4"3"€1,403.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM5-2748-PA-Y Ergonominen teräshaarukkavaunu, 5000 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€4,183.72 / yksikkö