VESTIL PM5-2748-ER-Y Easy Roll Haarukkavaunu | AG7XHH

VESTIL PM5-2748-ER-Y Easy Roll haarukkavaunu

Varastossa
Tuote: AG7XHH Malli: PM5-2748-ER-Y

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,403.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko5500 lbs.
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys27 "
Korkeus48 "
Pituus61 "
Alennettu korkeus2 7 / 8 "
MittayksikötJOKA
Korotettu korkeus7 3 / 4 "
Rulla Dia.4"
Telan leveys3"
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan leveysRulla Dia.Telan leveysHinta
VESTIL PM5-2748-PA-Y Teräksinen ergonominen tehoapulavatrukki, 5000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7XHM PM5-2748-PA-Y5000 lbs.7"3"4"€4,183.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM5-2748-ER-Y Easy Roll haarukkavaunu
€1,403.07 / yksikkö