VESTIL PM2-3344-SLP erittäin matala haarukkavaunu, 2,200 33 Lb. Kapasiteetti, koko 44 x XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XGB Malli: PM2-3344-SLP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,764.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko2200 lbs.
Väripunainen
Syvyys63.5 "
Haarukan pituus44 "
Haarukan leveys33 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Pituus63.5 "
Alennettu korkeus1 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus3 3 / 8 "
Rulla Dia.1 1 / 2 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys2 1 / 4 "
Ohjauskaaren kulma205 astetta
Ohjaus Caster Dia.6"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
TyyliErittäin matala profiili
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHaarukan leveysLeveysHinta
VESTIL PM2-2044-SLP Super Low haarukkatrukki, 2,200 20 Lb. Kapasiteetti, 44 x 7 tuuman koko | AGXNUMXXFZ PM2-2044-SLP60 "6 1 / 2 "21 "€1,776.56
Tarjouspyyntö
VESTIL PM2-2744-SLP Super Low haarukkatrukki, 2,200 27 Lb. Kapasiteetti, 44 x 7 tuuman koko | AGXNUMXXGA PM2-2744-SLP60 "27 "27 "€1,690.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM2-3344-SLP erittäin matala haarukkavaunu, 2,200 33 Lb. Kapasiteetti, koko 44 x XNUMX tuumaa
€1,764.87 / yksikkö