VESTIL PM2-2044-SLP Super Low haarukkatrukki, 2,200 20 Lb. Kapasiteetti, 44 x 7 tuuman koko | AGXNUMXXFZ

VESTIL PM2-2044-SLP erittäin matala haarukkavaunu, 2,200 20 Lb. Kapasiteetti, koko 44 x XNUMX tuumaa

Tuote: AG7XFZ Malli: PM2-2044-SLP
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,776.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko2200 lbs.
Väripunainen
Syvyys60 "
Haarukan pituus44 "
Haarukan leveys6 1 / 2 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Pituus72 "
Alennettu korkeus1 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus3 3 / 8 "
Rulla Dia.1 1 / 2 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys2 1 / 4 "
Ohjauskaaren kulma205 astetta
Ohjaus Caster Dia.6"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
TyyliErittäin matala profiili
jousitusjärjestelmäRaskaaseen käyttöön tarkoitettu työntölaakeri
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHaarukan leveysLeveysHinta
VESTIL PM2-2744-SLP Super Low haarukkatrukki, 2,200 27 Lb. Kapasiteetti, 44 x 7 tuuman koko | AGXNUMXXGA PM2-2744-SLP60 "27 "27 "€1,690.77
VESTIL PM2-3344-SLP Super Low haarukkatrukki, 2,200 33 Lb. Kapasiteetti, 44 x 7 tuumaa | AGXNUMXXGB PM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "€1,764.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM2-2044-SLP erittäin matala haarukkavaunu, 2,200 20 Lb. Kapasiteetti, koko 44 x XNUMX tuumaa
€1,776.56 / yksikkö