VESTIL PLSC-3-2436 Muovinen yleiskärry, 3 hyllyä, koko 24.5 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XFQ Malli: PLSC-3-2436

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Koko550 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1"
VäriHarmaa
Kannen pituus36 "
Kannen leveys24 1 / 2 "
Korkeus33.5 "
Sisältää2 jäykkää pyörää ja 2 kääntyvää pyörää, 275 lbs. Kapasiteetti per hylly, kannen mitat 31" pituus x 17-1/2" leveys
Pituus45 "
Huulen korkeus4"
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä3
Pyörien lukumäärä4
Pyörän määrä2
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys45 "
Kokonaiskorkeus33.5 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys25.5 "
Hyllyn kapasiteetti183 lbs.
Staattinen kantavuus550 lbs.
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliPoly poly
Pyörän leveys1"
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiRullamateriaaliKannen pituusKannen leveysHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL PLSC-2-1731 Muovinen Utility Cart, 2 hyllyä, 17.5 x 31 tuuman koko | AG7XFM PLSC-2-1731275 lbs.Hometta kumi31 "17 1 / 2 "240 "40 "18.5 "€457.05
VESTIL PLSC-2-2436 Muovinen Utility Cart, 2 hyllyä, 24.5 x 36 tuuman koko | AG7XFN PLSC-2-2436275 lbs.Poly poly36 "24 1 / 2 "245 "45 "25.5 "€362.06
VESTIL PLSC-3-1731 Muovinen Utility Cart, 3 hyllyä, 17.5 x 31 tuuman koko | AG7XFP PLSC-3-1731183 lbs.Hometta kumi31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "€376.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLSC-3-2436 Muovinen yleiskärry, 3 hyllyä, koko 24.5 x 36 tuumaa
€476.74 / yksikkö