VESTIL PLP2-4840-BLUE Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tuumaa, sininen, korkeatiheyspolyeteeni | AG7XEW

VESTIL PLP2-4840-BLUE Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tuumaa, sininen, korkeatiheyspolyeteeni

Varastossa
Tuote: AG7XEW Malli: PLP2-4840-BLUE

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Värisininen
Dynaaminen kuormitettavuus2200 lbs.
Lattiakapasiteetti8000 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3 3 / 4 "
Haarukan avautumisleveys10 1 / 4 "
Korkeus6"
Pituus47 3 / 8 "
MateriaaliHDPE
Staattinen kantavuus8000 lbs.
Temp. alue10 astetta 132 asteeseen. F
Lämpötila-alue10-132 astetta F
Leveys47 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)120.33
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Vestil PLP2-4840-BLUE -lavaa?

A.

  • Poista kaikki roskat tai lika harjalla tai harjalla.
  • Pese lava miedolla saippualla ja vedellä, käytä tarvittaessa pehmeäharjaista harjaa.
  • Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä saippuajäämien poistamiseksi.
  • Anna lavan kuivua täysin ilmassa ennen kuin käytät sitä uudelleen.
  • Tarkasta lava säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen, kuten halkeamien tai halkeamien varalta.
  • Korjaa kaikki pienet vauriot välittömästi käyttämällä sopivia korjaussarjoja tai valmistajan suosittelemia materiaaleja.
  • Säilytä lava kuivassa ja viileässä paikassa suojassa suoralta auringonvalolta, kun sitä ei käytetä mahdollisen hajoamisen estämiseksi.
  • Vältä kuormalaman ylikuormittamista sen määritellyn painokapasiteetin yli, jotta vältytään rakenteellisista vaurioista.

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita kuormalavoja suuremmalla kantavuudella?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät suuremman kantavuuden omaavia lavoja, voivat valita Vestilin PLPS-H ja PLPG-4848 kuormalavoja, joiden kantavuus on 8800 ja 20000 lb.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tätä sinistä muovilavaa?

A.

  • Kuormituskyky
  • Materiaali
  • Koko ja mitat
  • Kestävyys
  • Noudattaminen
  • Kustannustehokkuus
  • Käsittelylaitteiden yhteensopivuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
VESTIL PLP2-4840-MUSTA Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa, musta, korkeatiheyspolyeteeni | AG7XEV PLP2-4840-MUSTAMusta47 3 / 8 "39 1 / 2 "€293.82
VESTIL PLP2-4840-GREEN Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa, vihreä, korkeatiheyspolyeteeni | AG7XEX PLP2-4840-VIHREÄVihreä39 1 / 2 "47 3 / 8 "€286.23
VESTIL PLP2-4840-ORanssi lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa koko, oranssi | AG7XEY PLP2-4840-ORANSSIOranssi39 1 / 2 "39 1 / 2 "€289.26
VESTIL PLP2-4840-PUNAINEN Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa, punainen, korkeatiheyspolyeteeni | AG7XEZ PLP2-4840-PUNAINENpunainen39 1 / 2 "39 1 / 2 "€286.23
VESTIL PLP2-4840-KELTAINEN lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tuumaa, keltainen | AG7XFA PLP2-4840-KELTAINENKeltainen39 3 / 8 "47 3 / 8 "€309.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLP2-4840-BLUE Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tuumaa, sininen, korkeatiheyspolyeteeni
€308.83 / yksikkö