VESTIL PLPS-H kuormalava/juoksu, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 tuumaa, 8800 Lb. Kapasiteetti, sininen, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG7XFK Malli: PLPS-H

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Sisältää paristonEi
Värisininen
Dynaaminen kuormitettavuus3300 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3 5 / 8 "
Haarukan avautumisleveys13 1 / 6 "
Korkeus6 1 / 2 "
Pituus39 1 / 4 "
Kantavuus8800 lbs.
MateriaaliHDPE
Avoimen pään korkeus4 3 / 4 "
Avoimen pään leveys12.19 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Kokonaispituus39 1 / 4 "
Lavan sisäänpääsy4-suuntainen sisäänkäynti
Teline kapasiteetti2200 lbs.
Luiston avautumiskorkeus4 3 / 4 "
Luisteluaukon leveys12 3 / 16 "
Skid Top -tyyliKiinteä, hyllyttävä
PinottavaKyllä
Staattinen kantavuus8800 lbs.
TyyliKiinteä/hyllyttävä
Lavahyllyn kapasiteettia ei tueta2200 lbs.
Leveys47 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)99.7
Laivan leveys (cm)119.7
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän laitteen tasainen lattiakapasiteetti (staattinen)?

V. Sen tasainen kapasiteetti on 8800 lb.

K. Mikä on Vestil PLPS-H:n tukematon lavatelinekapasiteetti?

V. Tukemattoman lavatelineen kapasiteetti on 3300 lb.

K. Miksi muovilavat ovat parempia kuin puiset lavat?

A.

  • Muoviset lavat kestävät paljon pidempään kuin puiset lavat.
  • Muoviset kuormalavat eivät todennäköisesti hajoa jopa useiden ajojen jälkeen.
  • Muoviset kuormalavat sopivat paremmin elintarvikkeiden, lääkkeiden tai muiden esineiden kuljettamiseen, jotka ovat alttiita saastumiselle / vaurioille / pilaantumiselle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusStaattinen kantavuusDynaaminen kuormitettavuusHaarukan avautumisleveysHaarukan avautumiskorkeusVäriHinta
VESTIL PLPS-4840 Kuormalava/Juoksu, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 tuumaa, 8800 Lb. Kapasiteetti, sininen, polyeteeni | AG7XFG PLPS-484047 "39 1 / 4 "6 1 / 2 "-2200 lbs.12 "3 1 / 2 "sininen€360.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLPS-H kuormalava/juoksu, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 tuumaa, 8800 Lb. Kapasiteetti, sininen, polyeteeni
€386.44 / yksikkö