VESTIL PLP2-4840-ORanssi lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa koko, oranssi | AG7XEY

VESTIL PLP2-4840-ORANSI Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AG7XEY Malli: PLP2-4840-ORANGE

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
VäriOranssi
Dynaaminen kuormitettavuus2200 lbs.
Lattiakapasiteetti8000 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3 3 / 4 "
Haarukan avautumisleveys10 1 / 4 "
Korkeus6"
Pituus39 1 / 2 "
MateriaaliHDPE
Staattinen kantavuus8000 lbs.
Temp. alue10 astetta 132 asteeseen. F
Lämpötila-alue10-132 astetta F
Leveys39 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)120.33
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
VESTIL PLP2-4840-MUSTA Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa, musta, korkeatiheyspolyeteeni | AG7XEV PLP2-4840-MUSTAMusta47 3 / 8 "39 1 / 2 "€293.82
VESTIL PLP2-4840-BLUE Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tuumaa, sininen, korkeatiheyspolyeteeni | AG7XEW PLP2-4840-SININENsininen47 3 / 8 "39 1 / 2 "€308.83
VESTIL PLP2-4840-GREEN Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa, vihreä, korkeatiheyspolyeteeni | AG7XEX PLP2-4840-VIHREÄVihreä39 1 / 2 "47 3 / 8 "€286.23
VESTIL PLP2-4840-PUNAINEN Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa, punainen, korkeatiheyspolyeteeni | AG7XEZ PLP2-4840-PUNAINENpunainen39 1 / 2 "39 1 / 2 "€286.23
VESTIL PLP2-4840-KELTAINEN lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tuumaa, keltainen | AG7XFA PLP2-4840-KELTAINENKeltainen39 3 / 8 "47 3 / 8 "€309.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLP2-4840-ORANSI Lava, 8000 Lb. Kapasiteetti, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tuumaa, oranssi
€289.26 / yksikkö